{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 53 mm | |
⌀ drške Ds | 2,2 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114580 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197855046 | |
Broj proizvođača | 114580 2,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,2mm
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
686 dijelovi na zalihi
0,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
567 dijelovi na zalihi
1,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.253 dijelovi na zalihi
2,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.554 dijelovi na zalihi
2,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.829 dijelovi na zalihi
1,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
⌀ drške Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm |