{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 3,8 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114580 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197855206 | |
Broj proizvođača | 114580 3,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,8mm
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.992 dijelovi na zalihi
0,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
570 dijelovi na zalihi
1,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.203 dijelovi na zalihi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.362 dijelovi na zalihi
3,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
969 dijelovi na zalihi
1,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | bez prevlake |
Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ drške Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |