Spiralno svrdlo HSS/E FS 3,3 mm

Artikl br.: 114450 3,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,91 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,09 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
436 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,3 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 31,1 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 36 mm
Ukupna duljina L 65 mm
⌀ drške Ds 3,3 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,03 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114450 3,3
EAN / GTIN 4045197018526
Broj proizvođača 114450 3,3

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
Ojačana jezgra.
Svjetlo brušena parabolična užljebljenja, od 3 mm faze nitrirane.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 3,9 mm nadalje.
Sa šiljkom u obliku S od veličine 4 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu