{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 71,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 10,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114450 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019202 | |
Broj proizvođača | 114450 10,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E FS 10,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
20,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | crveno |
Ukupna duljina L | 133 | 133 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 | 87 |