Spiralno svrdlo HSS/E FS 12,8 mm

Artikl br.: 114450 12,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    54,31 € / Piece
  • od 5 Piece
    45,26 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 12,8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 81,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 101 mm
Ukupna duljina L 151 mm
⌀ drške Ds 12,8 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,16 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114450 12,8
EAN / GTIN 4045197019318
Broj proizvođača 114450 12,8

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
Ojačana jezgra.
Svjetlo brušena parabolična užljebljenja, od 3 mm faze nitrirane.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 3,9 mm nadalje.
Sa šiljkom u obliku S od veličine 4 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS/E FS 12,8 mm

Spiralno svrdlo HSS/E FS 12,8 mm

na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
54,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 5  Komadi
45,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
25,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 5  Komadi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 2 2
Prsten u boji nema crveno
Ukupna duljina L 151 151
Standard DIN 338 DIN 338
Drška Cilindrična drška Cilindrična drška
Tolerancija nazivnog ⌀ h8 h8
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 101 101

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu