{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 82,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
⌀ drške Ds | 12,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114450 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019295 | |
Broj proizvođača | 114450 12,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E FS 12,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
48,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
23,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | crveno |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 12,2 | 12,2 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 82,7 | 82,7 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |