{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 48,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 56 mm | |
Ukupna duljina L | 86 mm | |
⌀ drške Ds | 5,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114360 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197016584 | |
Broj proizvođača | 114360 5,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 5,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
7.579 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
11,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 86 | 62 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Rezni materijal | HSS | HSS E |
Kut vrha | 118 | 130 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 56 | 26 |