Spiralno svrdlo HSS N 10,8 mm

Artikl br.: 114360 10,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,47 € / Piece
  • od 5 Piece
    13,73 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 10,8 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Kut spirale 35-40 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 77,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 94 mm
Ukupna duljina L 142 mm
⌀ drške Ds 10,8 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,16 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114360 10,8
EAN / GTIN 4045197017109
Broj proizvođača 114360 10,8

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
56
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Standardna debljina jezgre bez širenja jezgre.
Precizno brušen vrh.
Profilno brušeno:
Velika koncentričnost i točnost dimenzija, svrdlo za serijsku proizvodnju.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 2.4 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu