{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 62,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 75 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
⌀ drške Ds | 8,3 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197013316 | |
Broj proizvođača | 114150 8,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 8,3
na zahtjev
Na zalihi
445 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
2,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi
3,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 117 | 117 | 117 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |