{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 71,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 10,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197013538 | |
Broj proizvođača | 114150 10,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 10,4
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
36,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
30,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 10,4 | 10,4 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS E |
Kut vrha | 118 | 118 |
⌀ drške Ds | 10,4 | 10,4 |