{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 44,1 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 52 mm | |
Ukupna duljina L | 86 mm | |
⌀ drške Ds | 5,3 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197012999 | |
Broj proizvođača | 114150 5,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 5,3
na zahtjev
Na zalihi
770 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.660 dijelovi na zalihi
0,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
810 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 86 | 86 | 86 |
Nazivni ⌀ DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
⌀ drške Ds | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |