{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 63,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 75 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
⌀ drške Ds | 7,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013255 | |
Broj proizvođača | 114150 7,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 7,7
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
1,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
2,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |