{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 40 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 4,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197012937 | |
Broj proizvođača | 114150 4,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 4,7
na zahtjev
Na zalihi
698 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.364 dijelovi na zalihi
0,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
372 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |