{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 84 mm | |
⌀ drške Ds | 9,2 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113265 9,2 | |
EAN / GTIN | 4062406235468 | |
Broj proizvođača | 113265 9,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
35,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
6,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | nema |
Ukupna duljina L | 84 mm | 84 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 40 mm | 40 mm |
⌀ drške Ds | 9,2 mm | 9,2 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,2 mm | 26,2 mm |