{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 6,8 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113265 6,8 | |
EAN / GTIN | 4062406234980 | |
Broj proizvođača | 113265 6,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,8mm
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
19,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.619 dijelovi na zalihi
3,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prsten u boji | zeleno | nema |
Ukupna duljina L | 74 mm | 74 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ drške Ds | 6,8 mm | 6,8 mm |