{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,1 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 8,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 38 mm | |
⌀ drške Ds | 2,1 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113265 2,1 | |
EAN / GTIN | 4062406234041 | |
Broj proizvođača | 113265 2,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,1mm
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
8,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prsten u boji | zeleno | nema |
Ukupna duljina L | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezni materijal | HSS E | HSS |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 8,9 mm | 8,9 mm |