Kratko svrdlo HSS-E 7,7 mm

Artikl br.: 113265 7,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,42 € / Piece
  • od 5 Piece
    20,35 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 7,7 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 1897
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 118 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 25,5 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 37 mm
    Ukupna duljina L 79 mm
    ⌀ drške Ds 7,7 mm
    Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,05 mm/okr
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 113265 7,7
    EAN / GTIN 4062406235161
    Broj proizvođača 113265 7,7

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    75
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    65
    Aluminij > 10% Si
    N
    60
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    50
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    35
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizna bušenja zahvaljujući visokoj kocentričnosti i posebnim profilom reznog žlijeba.
    Sa šiljkom u obliku C od veličine 2,4 mm nadalje.

    Prednost:

    Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu