{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | AlphaTec® | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Veličina rukavice | 8 | |
EN 374 | Tip A (AJKLOPT) | |
Otpornost na kemikalije | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal | Nitril | |
Materijal nosača | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 340 mm | |
Boja | crna / zelena | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 56,2 g | |
Razred zaštite od porezotina | A | |
norma/smjernica | EN 407 | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Prevlaka | Nitril | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094754 8 | |
EAN / GTIN | 10076490463035 | |
Broj proizvođača | 58-535W/8 |