{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | AlphaTec® | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374 | |
Veličina rukavice | 7 | |
EN 374 | Tip A (JKLOPT) | |
Otpornost na kemikalije | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Materijal | Nitril | |
Materijal nosača | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 330 mm | |
Debljina | 0,38 mm | |
Boja | zeleno | |
Primjena | višekratno | |
Debljina zida | 0,38 mm | |
Težina | 35,5 g | |
Razred zaštite od porezotina | X | |
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | 30-40 min | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Prevlaka | Nitril | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094740 7 | |
EAN / GTIN | 10076490447271 | |
Broj proizvođača | 37-675/7 |