{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | AlphaTec® | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Veličina rukavice | 7 | |
EN 374 | Tip A (ABCEFGHIMS) | |
Otpornost na kemikalije | ABCEFGHIMS | |
Materijal | LLDPE laminat | |
Materijal nosača | LLDPE laminat | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 380 mm | |
Debljina | 0,062 mm | |
Boja | bijeli | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 4 g | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Prevlaka | LLDPE laminat | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094765 7 | |
EAN / GTIN | 076490447656 | |
Broj proizvođača | 02-100/7 |