Par rukavica za zaštitu od kemikalija AlphaTec® 58-535W 11

Artikl br.: 094754 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
224 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaštite od porezotina: A
  • norma/smjernica: EN 407

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija AlphaTec®
Sadržaj 1
Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
Razred zaštite Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
Veličina rukavice 11
EN 374 Tip A (AJKLOPT)
Otpornost na kemikalije AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost
Duljina 340 mm
Boja crna / zelena
Primjena višekratno
Težina 56,2 g
Razred zaštite od porezotina A
norma/smjernica EN 407
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Nitril
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094754 11
EAN / GTIN 10076490463066
Broj proizvođača 58-535W/11

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
AlphaTec® 58-535W. Pouzdana zaštita za povećanu sigurnost korisnika. Patentirana Ansell Grip Technology™ omogućuje kontrolirano jednostavno rukovanje mokrim i masnim predmetima. Homogeni zaštitni sloj u znatnoj mjeri smanjuje rizik prodiranja kemikalija kroz materijal rukavica na kožu. S bijelom najlonskom podlogom za unutarnje radove.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu