{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | AlphaTec® | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Veličina rukavice | 11 | |
EN 374 | Tip A (AGJKLPT) | |
Otpornost na kemikalije | AGJKLPT | |
EN 388 | 4102X | |
Materijal | Nitril | |
Materijal nosača | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Duljina | 457 mm | |
Debljina | 0,56 mm | |
Boja | zeleno | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 90,9 g | |
Razred zaštite od porezotina | X | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Prevlaka | Nitril | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094742 11 | |
EAN / GTIN | 076490447465 | |
Broj proizvođača | 37-185/11 |