Par rukavica za zaštitu od kemikalija AlphaTec® Solvex® 37-185 8

Artikl br.: 094742 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • EN 374: Tip A (AGJKLPT)
  • Razred zaštite od porezotina: X

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija AlphaTec®
Sadržaj 1
Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Veličina rukavice 8
EN 374 Tip A (AGJKLPT)
Otpornost na kemikalije AGJKLPT
EN 388 4102X
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Duljina 457 mm
Debljina 0,56 mm
Boja zeleno
Primjena višekratno
Težina 90,9 g
Razred zaštite od porezotina X
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Nitril
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094742 8
EAN / GTIN 076490447434
Broj proizvođača 37-185/8

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Rukavice za zaštitu od kemikalija, dugačke, za raznoliku primjenu. Bez velura.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu