{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; pojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Materijal nosača | Dyneema® | |
Prevlaka | PU / nitrilna pjena | |
Materijal | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | siva / crna | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 28 g | |
Duljina | 212 mm | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094486 8 | |
EAN / GTIN | 10076490449787 | |
Broj proizvođača | 11-937/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par rukavica HyFlex® 11-937 8
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
15,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.624 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.707 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Preciznost | Preciznost ;Svestranost | Preciznost ;Svestranost |
Boja | siva / crna | siva / crna | siva / crna |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Materijal nosača | Dyneema® | HPPE | HPPE |
Funkcija rukavice | Bez silikona ;Bez DMF-a ;Pogodno za kožu osoba s alergijama ;pojačan pregib palca | Bez DMF-a ;pojačan pregib palca | Bez DMF-a ;pojačan pregib palca |
Tehnologija pletenja | 18G | 18G | 18G |
EN 388 | 4X42B | 4X42B | 4X42C |