Par rukavica HyFlex® 11-423 10

Artikl br.: 094471 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    13,76 € / Pair
  • od 12 Pair
    11,47 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
428 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard: EN 407
  • bez silikona: da
  • Razred zaštite od porezotina: B

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Sadržaj 1
Funkcija rukavice Bez silikona; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
Tehnologija pletenja 13G
Udobnost vrlo dobro
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača INTERCEPT™
Prevlaka PU/Nitril
Materijal PU/Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja sivo / limeta
Standard EN 407
Materijal prevlake PU/Nitril
Veličina rukavice 10
Težina 30 g
Duljina 225 mm
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od rezova 3
EN 388 otpornost na trganje 3
EN 388 zaštita od uboda 2
Primjena višekratno
bez silikona da
Prozračnost dobro
Bez DMF-a da
Osjećaj dodira dobro
Mokro prianjanje dobro
Uljni hvat dobro
Toplinska zaštita ne postoji
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina B
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094471 10
EAN / GTIN 10076490053465
Broj proizvođača 11-423/10

Opis

Izvedba:

lHyFlex® 11-423. PU-nitrilna prevlaka na bazi vode. Ne sadrži silikon, ni DMF. Otpornost na temperature do 100 °C. Posebno prikladno za rezanje suhih ili nauljenih dijelova.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu