{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Udobnost | dobro | |
EN 388 | 4X42C | |
Materijal nosača | HPPE | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | siva | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 11 | |
Težina | 15 g | |
EN 388 otpornost na trenje | 4 | |
EN 388 zaštita od rezova | X | |
EN 388 otpornost na trganje | 4 | |
EN 388 zaštita od uboda | 2 | |
Primjena | višekratno | |
bez silikona | ne | |
Prozračnost | dobro | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094456 11 | |
EAN / GTIN | 4059904107045 | |
Broj proizvođača | 6315/11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Par rukavica 6315, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
797 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
11,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
9,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.915 dijelovi na zalihi
13,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.332 dijelovi na zalihi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.377 dijelovi na zalihi
5,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||
Područje primjene | Svestranost | Preciznost | Preciznost | Preciznost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost |
Boja | siva | crni / plavi | sivo / narančasto | crna / siva | siva / crna | siva | siva |
Materijal nosača | HPPE | HPPE | Najlon / specijalna pređa / spandex | DYTEC | Posebna pređa | Najlon | Najlon |
Veličina rukavice | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Razred zaštite od porezotina | C | C | B | C | C | B | C |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Višenamjenske rukavice | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan |