{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Udobnost | dobro | |
EN 388 | 4X42C | |
Materijal nosača | HPPE | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | siva | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 15 g | |
EN 388 otpornost na trenje | 4 | |
EN 388 zaštita od rezova | X | |
EN 388 otpornost na trganje | 4 | |
EN 388 zaštita od uboda | 2 | |
Primjena | višekratno | |
bez silikona | ne | |
Prozračnost | dobro | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094456 9 | |
EAN / GTIN | 4059904107007 | |
Broj proizvođača | 6315/9 |