{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MASTER FIT | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
EN 388 | 4121X | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | Nitril/PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Duljina | 250 mm | |
Boja | plava / narančasta | |
Veličina rukavice | 9 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094305 9 | |
EAN / GTIN | 4062406074852 | |
Broj proizvođača | 094305 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par rukavica MASTER FIT, veličina rukavice: 9
na zahtjev
Na zalihi
24.997 dijelovi na zalihi
5,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39.054 dijelovi na zalihi
3,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67.682 dijelovi na zalihi
3,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22.695 dijelovi na zalihi
4,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94.165 dijelovi na zalihi
4,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112.731 dijelovi na zalihi
5,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost |
Prevlaka | Nitril/PU | PU na bazi vode / nitril | PU na bazi vode / nitril | Nitrilna pjena | PU na bazi vode / nitril | Nitril / PU |
Boja | plava / narančasta | crna / siva | crna / siva | plava / narančasta | plava / crna | plava / crna |
Materijal nosača | Najlon | Lycra®, poliamid | Lycra®, poliamid | Najlon / spandex | Lycra ® / Poliamid | Lycra® / poliamid |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno |
EN 388 | 4121X | 3131X | 4131X | 4121X | 4131X | 4131X |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | ESD rukavice |