{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MASTER FIT | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
EN 388 | 4121X | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | Nitril/PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Duljina | 250 mm | |
Boja | plava / narančasta | |
Veličina rukavice | 10 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094305 10 | |
EAN / GTIN | 4062406074869 | |
Broj proizvođača | 094305 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica MASTER FIT, veličina rukavice: 10
na zahtjev
Na zalihi
37.715 dijelovi na zalihi
5,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15.407 dijelovi na zalihi
4,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost |
Prevlaka | Nitril/PU | Nitrilna pjena |
Materijal nosača | Najlon | Najlon / spandex |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | Bez DMF-a |
Serija | MASTER FIT | MASTER FIT |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan |