{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MASTER FIT | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
EN 388 | 4121X | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | Nitril/PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Duljina | 250 mm | |
Boja | plava / narančasta | |
Veličina rukavice | 6 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094305 6 | |
EAN / GTIN | 4062406128807 | |
Broj proizvođača | 094305 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par rukavica MASTER FIT 6
na zahtjev
Na zalihi
10.022 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
4,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.214 dijelovi na zalihi
3,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.674 dijelovi na zalihi
3,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
891 dijelovi na zalihi
3,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi
4,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
3,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Preciznost ;Svestranost | Preciznost ;Svestranost | Preciznost ;Svestranost | Preciznost ;Svestranost | Preciznost ;Svestranost | Preciznost ;Svestranost |
Boja | plava / narančasta | crna / siva | crna / siva | plava / narančasta | plava / crna | plava / crna |
Materijal nosača | Najlon | Lycra®, poliamid | Lycra®, poliamid | Najlon / spandex | Lycra ® / Poliamid | Lycra ® / Poliamid |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | Bez DMF-a ;Pogodno za kožu osoba s alergijama | Bez DMF-a ;Pogodno za kožu osoba s alergijama | Bez DMF-a | Bez DMF-a ;Pogodno za kožu osoba s alergijama ;Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | Bez DMF-a ;Pogodno za kožu osoba s alergijama ;Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan |