{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MASTER FIT | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
EN 388 | 4121X | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | Nitril/PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Duljina | 250 mm | |
Boja | plava / narančasta | |
Veličina rukavice | 8 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094305 8 | |
EAN / GTIN | 4062406074845 | |
Broj proizvođača | 094305 8 |