{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 1 | |
EN 388 | 4121A | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 219 mm | |
Boja | siva | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 15 g | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | PU | |
Razred zaštite od porezotina | A | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094268 10 | |
EAN / GTIN | 10076490446830 | |
Broj proizvođača | 48-102/10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par rukavica HyFlex® 48-102, veličina rukavice: 10
na zahtjev
Na zalihi
2.406 dijelovi na zalihi
1,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100.301 dijelovi na zalihi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39.664 dijelovi na zalihi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20.511 dijelovi na zalihi
3,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13.862 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
36.989 dijelovi na zalihi
|
|
Područje primjene | Preciznost | Preciznost | Preciznost | Preciznost | Preciznost | Preciznost |
Boja | siva | crna | siva | plava / narančasta | siva | crni |
Materijal nosača | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Najlon | Poliamid | Poliamid |
EN 388 | 4121A | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan |