{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal nosača | Spandex najlon | |
Prevlaka | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 200 mm | |
Boja | crna / siva | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 11,6 g | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Standard | EN 407 | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | Nitrilna pjena | |
Razred zaštite od porezotina | A | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094264 10 | |
EAN / GTIN | 10076490475571 | |
Broj proizvođača | 11-840/10 |