{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 1 | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 3121A | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 200 mm | |
Boja | bijeli | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 11 | |
Težina | 11,6 g | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
bez silikona | ne | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | PU | |
Razred zaštite od porezotina | A | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094240 11 | |
EAN / GTIN | 10076490886568 | |
Broj proizvođača | 11-600/11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica HyFlex® 11-600, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
4,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.295 dijelovi na zalihi
3,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | PU | PU |
Boja | bijeli | plava / narančasta |
Materijal nosača | Najlon | Najlon |
EN 388 | 3121A | 3121A |
Razred zaštite od porezotina | A | X |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan |