Reflektirajuća Softshell jakna L

Artikl br.: 091757 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 255
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder
Spol uniseks
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 255 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex standard 100
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja narančasta / tamnomodra
Veličina uniseks L
Standard EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091757 L
EAN / GTIN 7330509514276
Broj proizvođača 487725165389L

Opis

Izvedba:

Mekana i lagana reflektirajuća jakna Softshell ergonomskog kroja za izvrsnu slobodu kretanja. Jakna ima površinu koja odbija vodu i mekanu unutarnju podstavu od flisa. S odvojivim elementima na mjestima podložnim prljavštini. Ne propušta vjetar i prozračna je.
  • Visoki ovratnik.
  • Čvrsti jednosmjerni patentni zatvarač od plastike.
  • Bočni džepovi.
  • Produljena leđa.
  • Pojas i rub rukava s elastičnom trakom.

Standard:

Certificirano u skladu s EN ISO 20471, razred 2.

Napomena:

Blakläder zaštita kategorije C za kombinirani certifikat.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu