{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 55 % poliester; 45% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 185 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijske perilice | |
Boja | žuta | |
Veličina uniseks | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća zaštitna majica |
Broj artikla | 091739 S | |
EAN / GTIN | 7330509369111 | |
Broj proizvođača | 338110703300S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reflektirajuća zaštitna majica dugih rukava S
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
95,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi
38,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta | siva / žuta | žuta | žuta |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 185 | 155 | 185 | 185 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veličina uniseks | S | S | S | S |
Sastav tkanine | 55 % poliester ;45% pamuk | 100 % poliester | 55 % pamuk ;45% poliester | 55 % pamuk ;45% poliester |
Pranje | 60 °C šareno rublje ;Prikladno za industrijske perilice | 60 °C šareno rublje | 60 °C šareno rublje | 60 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća zaštitna majica | Reflektirajuća zaštitna majica | Reflektirajuća zaštitna majica | Reflektirajuća zaštitna majica |