{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nije prikladno za sušenje u sušilici | |
Lukovi | nije prikladno za peglanje | |
Boja | žuta / tamnomodra | |
Veličina uniseks | S | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091745 S | |
EAN / GTIN | 7330509288504 | |
Broj proizvođača | 483719773389S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reflektirajuća funkcionalna jakna S
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
174,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
451 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta / tamnomodra | narančasta / siva | žuta / siva |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 | 190 | 190 |
Standard | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 |
Veličina uniseks | S | S | S |
Sastav tkanine | 100% poliester | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna |