{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 1100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 155 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | tamnomodra / žuta | |
Veličina uniseks | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća polo majica |
Broj artikla | 091737 S | |
EAN / GTIN | 7330509500903 | |
Broj proizvođača | 333810518933S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reflektirajuća zaštitna polo majica S
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
79,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
255 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tamnomodra / žuta | siva / žuta |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 155 | 155 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veličina uniseks | S | S |
Sastav tkanine | 1100% poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 60 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća polo majica | Reflektirajuća polo majica |