ESD majica kratkih rukava CONDUCTEX® Cotton Knit, srebrnosiva, veličina: 3XL

Artikl br.: 091640 3XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 95% pamuk; 5 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 160
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CONDUCTEX®
Spol uniseks
Sastav tkanine 95% pamuk; 5 % ugljik
Gramaža materijala / debljina tkanine 160 g/m2
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Boja srebrnosiva
Veličina uniseks 3XL
Vrsta proizvoda Majica kratkih rukava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091640 3XL
EAN / GTIN 4050274197070
Broj proizvođača 08010 86002 000 50-3XL

Opis

Izvedba:

ESD majica kratkih rukava od udobnog CONDUCTEX® Cotton Knit materijala, pletena. Pouzdano odvođenje topline i visokokvalitetna obrada. Vrlo dobro prianjanje.
  • Udobni ovratnik.
  • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

Upotreba:

Proizvodnja elektronike. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.

Standard:

EN 61340-5-1.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu