ESD ženska polo majica CONDUCTEX® Cotton Knit XL

Artikl br.: 091637 XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 95% pamuk; 5 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 160
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CONDUCTEX®
Spol Žene
Sastav tkanine 95% pamuk; 5 % ugljik
Gramaža materijala / debljina tkanine 160 g/m2
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Boja mornarsko plava
Veličina uniseks XL
Vrsta proizvoda Polo majica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091637 XL
EAN / GTIN 4050274472146
Broj proizvođača 08011 86013 001 45-XL

Opis

Izvedba:

Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
ESD polo majica od udobnog CONDUCTEX® Cotton Knit materijala, pletena. Pouzdano odvođenje topline i visokokvalitetna obrada. Vrlo dobro prianjanje s polo ovratnikom.
  • Džep na prsima sa zakopčavanjem na gumbe.
  • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

Ženska polo majica strukiranog kroja.

Standard:

EN 61340-5-1.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu