ESD muška polo majica CONDUCTEX® Cotton Knit M

Artikl br.: 091625 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 95% pamuk; 5 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 160
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CONDUCTEX®
Spol Muškarci
Sastav tkanine 95% pamuk; 5 % ugljik
Gramaža materijala / debljina tkanine 160 g/m2
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Boja bijela
Veličina uniseks M
Vrsta proizvoda Polo majica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091625 M
EAN / GTIN 4050274470692
Broj proizvođača 08011 86004 002 10-M

Opis

Izvedba:

Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
ESD polo majica od udobnog CONDUCTEX® Cotton Knit materijala, pletena. Pouzdano odvođenje topline i visokokvalitetna obrada. Vrlo dobro prianjanje s polo ovratnikom.
  • Džep na prsima sa zakopčavanjem na gumbe.
  • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

Standard:

EN 61340-5-1.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu