{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CONDUCTEX® | |
Sastav tkanine | 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 g/m2 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Boja | mornarsko plave | |
Konfekcijska veličina DE | 56 | |
Zatvarač za hlače | Zatvaranje gumbom | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091608 56 | |
EAN / GTIN | 4050274802370 | |
Broj proizvođača | 08005 28007 000 45-56 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ESD radne hlače CONDUCTEX® 56
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | mornarsko plave | ||
Konfekcijska veličina DE | 56 | 56 | 56 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 | 200 | 200 |
Sastav tkanine | 75 % poliester ;23 % pamuk ;2 % ugljik | 94% poliester ;6% elastan | 40% poliester ;3% elastan ;57 % pamuk |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače | Radne hlače | Radne hlače |