{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ navoja | M30×35 | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 5,3 t | |
Širina prihvata na klinu A | 45 mm | |
Širina ušice B | 22 mm | |
Dimenzija C | 65 mm | |
⌀ klina D | 75 mm | |
Dimenzija E | 80 mm | |
Visina H | 165 mm | |
Vrsta proizvoda | Ovjesni vijak |
Broj artikla | 086486 M30 | |
EAN / GTIN | 8013429800177 | |
Broj proizvođača | C8000503035 |