{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ navoja | M24×30 | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 3,15 t | |
Širina prihvata na klinu A | 40 mm | |
Širina ušice B | 18 mm | |
Dimenzija C | 70 mm | |
⌀ klina D | 58 mm | |
Dimenzija E | 68 mm | |
Visina H | 153 mm | |
Vrsta proizvoda | Ovjesni vijak |
Broj artikla | 086486 M24 | |
EAN / GTIN | 8013429800139 | |
Broj proizvođača | C8000302430 |