{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ navoja | M16×20 | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 1,12 t | |
Širina prihvata na klinu A | 30 mm | |
Širina ušice B | 13 mm | |
Dimenzija C | 46 mm | |
⌀ klina D | 38 mm | |
Dimenzija E | 50 mm | |
Visina H | 105 mm | |
Vrsta proizvoda | Ovjesni vijak |
Broj artikla | 086486 M16 | |
EAN / GTIN | 8013429800054 | |
Broj proizvođača | C8000101620 |