{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ navoja | M20×30 | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 2 t | |
Širina prihvata na klinu A | 34 mm | |
Širina ušice B | 16 mm | |
Dimenzija C | 57 mm | |
⌀ klina D | 50 mm | |
Dimenzija E | 61 mm | |
Visina H | 131 mm | |
Vrsta proizvoda | Ovjesni vijak |
Broj artikla | 086486 M20 | |
EAN / GTIN | 8013429800092 | |
Broj proizvođača | C8000202030 |