Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama 8 mm

Artikl br.: 085925 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 3 N
8 mm
Visina 12 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane 3 mm
Materijal jezgre magneta AlNiCo
Materijal površine pocinčano
maksimalna postojanost na temperaturi 220 °C
Vrsta proizvoda Valjkasti magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085925 8
EAN / GTIN 4045197153555
Broj proizvođača E731

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni valjkasti magnet s jezgrom magneta od AINiCo.
  • Tolerancija dosjeda na vanjski⌀ h6.
  • Postojanost na temperaturu do maksimalno 220°C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu