Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, AlNiCo, ⌀: 16mm

Artikl br.: 085925 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 15 N
16 mm
Visina 20 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane 5 mm
Materijal jezgre magneta AlNiCo
Materijal površine pocinčano
maksimalna postojanost na temperaturi 220 °C
Vrsta proizvoda Valjkasti magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085925 16
EAN / GTIN 2050000965128
Broj proizvođača E734

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni valjkasti magnet s jezgrom magneta od AINiCo.
  • Tolerancija dosjeda na vanjski⌀ h6.
  • Postojanost na temperaturu do maksimalno 220°C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu