Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama 40 mm

Artikl br.: 085925 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 200 N
40 mm
Visina 45 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane 5 mm
Materijal jezgre magneta AlNiCo
Materijal površine pocinčano
maksimalna postojanost na temperaturi 220 °C
Vrsta proizvoda Valjkasti magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085925 40
EAN / GTIN 2050000965142
Broj proizvođača E738

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni valjkasti magnet s jezgrom magneta od AINiCo.
  • Tolerancija dosjeda na vanjski⌀ h6.
  • Postojanost na temperaturu do maksimalno 220°C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu