Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama 10 mm

Artikl br.: 085925 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 5 N
10 mm
Visina 16 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane 6 mm
Materijal jezgre magneta AlNiCo
Materijal površine pocinčano
maksimalna postojanost na temperaturi 220 °C
Vrsta proizvoda Valjkasti magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085925 10
EAN / GTIN 2050000965104
Broj proizvođača E732

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni valjkasti magnet s jezgrom magneta od AINiCo.
  • Tolerancija dosjeda na vanjski⌀ h6.
  • Postojanost na temperaturu do maksimalno 220°C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu